PHOENIX CONTACT - Abdeckprofilträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1136699
Farbe - grau
Höhe - 50.2 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151073015
Sonepar Artikelnummer
121324959
Hersteller Artikelnummer
1136699
Hersteller Typ
APH-HV-M
Hersteller Artikel Nr.:
1136699
Farbe:
grau
Höhe:
50.2 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


