PHOENIX CONTACT - Abdeckprofilträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069056
Farbe - grau
Höhe - 80.9 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356871839
Sonepar Artikelnummer
121361989
Hersteller Artikelnummer
3069056
Hersteller Typ
APH-UTWE 6
Hersteller Artikel Nr.:
3069056
Farbe:
grau
Höhe:
80.9 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
58.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


