PHOENIX CONTACT - Abdeckprofilträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240269
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626049588
Sonepar Artikelnummer
121363349
Hersteller Artikelnummer
3240269
Hersteller Typ
E/NS 35 N-APH
Hersteller Artikel Nr.:
3240269
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg
Abdeckprofilträger, Abstandbolzen = 0,5 Nm .. 0,6 Nm, für Abdeckhauben, Material: PA, Farbe: grau


