PHOENIX CONTACT - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829520
Werkstoff - sonstige
Breite - 1000 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39162000
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356614924
Sonepar Artikelnummer
121319569
Hersteller Artikelnummer
0829520
Hersteller Typ
CARRIER-EMP (1000X15) COVER
Hersteller Artikel Nr.:
0829520
Werkstoff:
sonstige
Breite:
1000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.031 kg
Abdeckung, transparent, unbeschriftet, Montageart: verrasten, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 1000 mm


