PHOENIX CONTACT - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1056086
Farbe - gelb
Montageart - sonstige
Halogenfrei - Nein
Breite - 14.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626694283
Sonepar Artikelnummer
121322658
Hersteller Artikelnummer
1056086
Hersteller Typ
CEC PTPOWER 35/50
Hersteller Artikel Nr.:
1056086
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Breite:
14.8 mm
Höhe:
37.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
Abdeckung, gelb, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken


