PHOENIX CONTACT - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1056087
Farbe - gelb
Montageart - sonstige
Halogenfrei - Nein
Breite - 24.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626694344
Sonepar Artikelnummer
121322659
Hersteller Artikelnummer
1056087
Hersteller Typ
CEC PTPOWER 95/185
Hersteller Artikel Nr.:
1056087
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Breite:
24.4 mm
Höhe:
56.4 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg
Abdeckung, gelb, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken


