Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Abdeckung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2706302

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918821937

Sonepar Artikelnummer

121357488

Hersteller Artikelnummer

2706302

Hersteller Typ

ME B-KA KMGY

Hersteller Artikel Nr.:

2706302

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Tragschienengehäuse, für ME-BUS-Klemmenöffnung (Stiftseite), Breite: 10,8 mm, Höhe: 51,22 mm, Tiefe: 6 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)