Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Abdeckung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2706700

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918833343

Sonepar Artikelnummer

121357490

Hersteller Artikelnummer

2706700

Hersteller Typ

ME B-SA/NS 35 KMGY

Hersteller Artikel Nr.:

2706700

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Tragschienengehäuse, für ME-BUS-Steckerseite (Buchsenseite), Breite: 14,5 mm, Höhe: 91,1 mm, Tiefe: 17,9 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)