PHOENIX CONTACT - Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3071410
Breite - 63 mm
Höhe - 214 mm
Farbe - grau
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626289168
Sonepar Artikelnummer
121362308
Hersteller Artikelnummer
3071410
Hersteller Typ
CGS-AH 50 SET
Hersteller Artikel Nr.:
3071410
Breite:
63 mm
Höhe:
214 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.216 kg
Abdeckung, paarweise verpackt, Tiefe: 54,5 mm, Breite: 63 mm, Höhe: 214 mm, Farbe: grau


