PHOENIX CONTACT - Abgriffklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1452282
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151840938
Sonepar Artikelnummer
121336193
Hersteller Artikelnummer
1452282
Hersteller Typ
VAL-SEC-AGK-25
Hersteller Artikel Nr.:
1452282
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg
Abgriffklemme, nur in Kombination mit VAL-SEC-T2 Serie verwendbar, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 63 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Querschnitt: 1,5 mm² - 25 mm², Farbe: grau


