PHOENIX CONTACT - Abisolierautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212149
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.08 .. 6 mm²
Funktion - abisolieren
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356457026
Sonepar Artikelnummer
120462726
Hersteller Artikelnummer
1212149
Hersteller Typ
WF 1000
Hersteller Artikel Nr.:
1212149
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.08 .. 6 mm²
Funktion:
abisolieren
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
20 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Breite:
141 mm
Höhe:
221 mm
Tiefe:
363 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
11.250 kg


