PHOENIX CONTACT - Abisolierautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1554299
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.08 .. 10 mm²
Funktion - abisolieren
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923033047
Sonepar Artikelnummer
121230267
Hersteller Artikelnummer
1554299
Hersteller Typ
E.FOX S 10 (EF)
Hersteller Artikel Nr.:
1554299
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.08 .. 10 mm²
Funktion:
abisolieren
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Breite:
155 mm
Höhe:
257 mm
Tiefe:
372 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
0.022 kg


