PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212511
Länge - 83 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356585170
Sonepar Artikelnummer
120324002
Hersteller Artikelnummer
1212511
Hersteller Typ
WIREFOX-D SR 6-1
Hersteller Artikel Nr.:
1212511
Länge:
83 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
1.9 .. 2.9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Nein
Länge der Backen:
20 mm
Kopfbreite:
22 mm
Kopfhöhe:
43 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Gewicht:
21 g
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.050 kg


