PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212162
Länge - 125 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 4 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454155
Sonepar Artikelnummer
120464195
Hersteller Artikelnummer
1212162
Hersteller Typ
WIREFOX-D 13
Hersteller Artikel Nr.:
1212162
Länge:
125 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 4 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 13 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Nein
Länge der Backen:
0 mm
Kopfbreite:
25 mm
Kopfhöhe:
37 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Gewicht:
46.5 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.064 kg


