PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212161
Länge - 167 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 4 .. 300 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454452
Sonepar Artikelnummer
120464224
Hersteller Artikelnummer
1212161
Hersteller Typ
WIREFOX-D 40
Hersteller Artikel Nr.:
1212161
Länge:
167 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
4 .. 300 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
4.5 .. 40 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Nein
Länge der Backen:
0 mm
Kopfbreite:
13 mm
Kopfhöhe:
30.5 mm
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Gewicht:
116 g
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.201 kg


