PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1204481
Länge - 91 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 25 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918018924
Sonepar Artikelnummer
121326123
Hersteller Artikelnummer
1204481
Hersteller Typ
CYCLOPS
Hersteller Artikel Nr.:
1204481
Länge:
91 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 25 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
0 .. 11 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Nein
Länge der Backen:
0 mm
Kopfbreite:
18 mm
Kopfhöhe:
90 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Gewicht:
49 g
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.045 kg


