PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212160
Länge - 90.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 25 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454445
Sonepar Artikelnummer
121326434
Hersteller Artikelnummer
1212160
Hersteller Typ
WIREFOX-D 11
Hersteller Artikel Nr.:
1212160
Länge:
90.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 .. 25 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
2.5 .. 11 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Nein
Länge der Backen:
0 mm
Kopfbreite:
18.5 mm
Kopfhöhe:
90.5 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
28 g
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.058 kg


