PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212168
Länge - 90 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454360
Sonepar Artikelnummer
121326439
Hersteller Artikelnummer
1212168
Hersteller Typ
WIREFOX-D CX-6
Hersteller Artikel Nr.:
1212168
Länge:
90 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
2.5 .. 7.6 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Nein
Länge der Backen:
15.5 mm
Kopfbreite:
25.5 mm
Kopfhöhe:
37.5 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Gewicht:
90 g
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.078 kg


