PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212172
Länge - 166 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 16 .. 25 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454308
Sonepar Artikelnummer
121326443
Hersteller Artikelnummer
1212172
Hersteller Typ
WIREFOX-D SHIELD
Hersteller Artikel Nr.:
1212172
Länge:
166 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
16 .. 25 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
30 mm
Kopfbreite:
23 mm
Kopfhöhe:
68 mm
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
100 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.146 kg


