PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212173
Länge - 131.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 4 .. 70 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454278
Sonepar Artikelnummer
121326444
Hersteller Artikelnummer
1212173
Hersteller Typ
WIREFOX-D 16
Hersteller Artikel Nr.:
1212173
Länge:
131.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
4 .. 70 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
4 .. 16 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Nein
Länge der Backen:
0 mm
Kopfbreite:
15 mm
Kopfhöhe:
28.7 mm
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Gewicht:
75 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.120 kg


