PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212368
Länge - 160 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.08 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356456128
Sonepar Artikelnummer
121326539
Hersteller Artikelnummer
1212368
Hersteller Typ
WIREFOX 2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1212368
Länge:
160 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
0.3 .. 1.9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
5 mm
Kopfbreite:
16.5 mm
Kopfhöhe:
36 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Gewicht:
160 g
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.175 kg


