PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212528
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.241 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589567
Sonepar Artikelnummer
121326598
Hersteller Artikelnummer
1212528
Hersteller Typ
WIREFOX-MP VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1212528
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.241 kg
Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 0,2 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Gewicht 246 g, schwarz


