PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212619
Länge - 166 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.75 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356631396
Sonepar Artikelnummer
121326662
Hersteller Artikelnummer
1212619
Hersteller Typ
WIREFOX FC
Hersteller Artikel Nr.:
1212619
Länge:
166 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.75 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
1 .. 1.9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
15.5 mm
Kopfbreite:
14 mm
Kopfhöhe:
68 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
120 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.127 kg


