PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212704
Länge - 168 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.1 .. 4 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356783590
Sonepar Artikelnummer
121326725
Hersteller Artikelnummer
1212704
Hersteller Typ
WIREFOX-E 4
Hersteller Artikel Nr.:
1212704
Länge:
168 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.1 .. 4 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
7 mm
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
48 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Gewicht:
168 g
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.252 kg


