PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212761
Länge - 191 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 4 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356942874
Sonepar Artikelnummer
121326778
Hersteller Artikelnummer
1212761
Hersteller Typ
WIREFOX 16 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1212761
Länge:
191 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
4 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
7 mm
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
48 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Gewicht:
136 g
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.214 kg


