PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212813
Länge - 160 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356994774
Sonepar Artikelnummer
121326827
Hersteller Artikelnummer
1212813
Hersteller Typ
WIREFOX 10 VDE_DB
Hersteller Artikel Nr.:
1212813
Länge:
160 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
0.5 .. 3.7 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Nein
Länge der Backen:
0 mm
Kopfbreite:
9.5 mm
Kopfhöhe:
39 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffüberzug:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
175 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.188 kg


