PHOENIX CONTACT - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212814
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.253 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356994781
Sonepar Artikelnummer
121326828
Hersteller Artikelnummer
1212814
Hersteller Typ
WIREFOX-MP VDE_DB
Hersteller Artikel Nr.:
1212814
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.253 kg
Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 0,2 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Gewicht 246 g, schwarz


