PHOENIX CONTACT - Abisolierzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1204588
Länge - 205 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.08 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918256029
Sonepar Artikelnummer
121326125
Hersteller Artikelnummer
1204588
Hersteller Typ
QUICK WIREFOX 6 NEUTRAL
Hersteller Artikel Nr.:
1204588
Länge:
205 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
0.5 .. 2.9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Selbsteinstellend:
Ja
Länge der Backen:
6 mm
Kopfbreite:
17 mm
Kopfhöhe:
38 mm
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Gewicht:
205 g
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.224 kg


