Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3003101

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - blau

  • Stärke - 1.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918090487

Sonepar Artikelnummer

120372922

Hersteller Artikelnummer

3003101

Hersteller Typ

D-UK 4/10 BU

Hersteller Artikel Nr.:

3003101

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

blau

Stärke:

1.8 mm

Rastbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Abschlussdeckel, Tiefe: 47 mm, Breite: 1,8 mm, Höhe: 42,5 mm, Farbe: blau