PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0310020
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918001056
Sonepar Artikelnummer
120372927
Hersteller Artikelnummer
0310020
Hersteller Typ
D-URTK
Hersteller Artikel Nr.:
0310020
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Deckel, Tiefe: 41,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 72 mm, Farbe: grau


