PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3208184
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4046356564380
Sonepar Artikelnummer
120402252
Hersteller Artikelnummer
3208184
Hersteller Typ
D-PT 1,5/S-TWIN
Hersteller Artikel Nr.:
3208184
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


