PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3057445
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356520133
Sonepar Artikelnummer
120406903
Hersteller Artikelnummer
3057445
Hersteller Typ
D-UTME 4-CT/1P
Hersteller Artikel Nr.:
3057445
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


