PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3212167
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046356512749
Sonepar Artikelnummer
120406910
Hersteller Artikelnummer
3212167
Hersteller Typ
D-PTME 4
Hersteller Artikel Nr.:
3212167
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


