PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3270154
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - weiß
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356796231
Sonepar Artikelnummer
120411537
Hersteller Artikelnummer
3270154
Hersteller Typ
D-PTRV 8 WH
Hersteller Artikel Nr.:
3270154
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
weiß
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


