PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3214664
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - weiß
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4055626340685
Sonepar Artikelnummer
120419763
Hersteller Artikelnummer
3214664
Hersteller Typ
D-PTTBS 1,5/S-KNX
Hersteller Artikel Nr.:
3214664
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
weiß
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


