PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0201061
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - sonstige
Stärke - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918098681
Sonepar Artikelnummer
120465310
Hersteller Artikelnummer
0201061
Hersteller Typ
D-SSK 0525 KER
Hersteller Artikel Nr.:
0201061
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
sonstige
Stärke:
4 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.016 kg


