PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3048852
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356517324
Sonepar Artikelnummer
120567123
Hersteller Artikelnummer
3048852
Hersteller Typ
D-UT 4-QUATTRO HV
Hersteller Artikel Nr.:
3048852
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


