PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1329515
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151623166
Sonepar Artikelnummer
121150917
Hersteller Artikelnummer
1329515
Hersteller Typ
D-XTV 6
Hersteller Artikel Nr.:
1329515
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 36 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 62,8 mm, Farbe: grau


