PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1329675
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151624743
Sonepar Artikelnummer
121150920
Hersteller Artikelnummer
1329675
Hersteller Typ
D-XTV 16
Hersteller Artikel Nr.:
1329675
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 43,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 77,2 mm, Farbe: grau


