PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3030511
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - orange
Stärke - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356714013
Sonepar Artikelnummer
121210690
Hersteller Artikelnummer
3030511
Hersteller Typ
D-ST 2,5-0,8 OG
Hersteller Artikel Nr.:
3030511
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
orange
Stärke:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


