PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0851026
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918007980
Sonepar Artikelnummer
121320793
Hersteller Artikelnummer
0851026
Hersteller Typ
D-TP-VBS
Hersteller Artikel Nr.:
0851026
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


