PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029589
Farbe - orange
Stärke - 0.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626531809
Sonepar Artikelnummer
121321924
Hersteller Artikelnummer
1029589
Hersteller Typ
D-PTTB 1,5/S-0,8 OG
Hersteller Artikel Nr.:
1029589
Farbe:
orange
Stärke:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 34,9 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 65,4 mm, Farbe: orange


