PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029591
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - orange
Stärke - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626531717
Sonepar Artikelnummer
121321926
Hersteller Artikelnummer
1029591
Hersteller Typ
D-PT 1,5/S-QUATTRO-0,8 OG
Hersteller Artikel Nr.:
1029591
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
orange
Stärke:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


