PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1072358
Farbe - blau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626763743
Sonepar Artikelnummer
121323146
Hersteller Artikelnummer
1072358
Hersteller Typ
D-PT 6-TWIN BU
Hersteller Artikel Nr.:
1072358
Farbe:
blau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 36 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 74 mm, Farbe: blau


