PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1075386
Farbe - grau
Stärke - 3.2 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626779737
Sonepar Artikelnummer
121323263
Hersteller Artikelnummer
1075386
Hersteller Typ
D-MPT 2,5-L
Hersteller Artikel Nr.:
1075386
Farbe:
grau
Stärke:
3.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 27 mm, Höhe: 36 mm, Farbe: grau


