PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079918
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626801704
Sonepar Artikelnummer
121323415
Hersteller Artikelnummer
1079918
Hersteller Typ
D-PTV 2,5/4-MT
Hersteller Artikel Nr.:
1079918
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 29,1 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 63,3 mm, Farbe: grau


