PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1082647
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626815091
Sonepar Artikelnummer
121323600
Hersteller Artikelnummer
1082647
Hersteller Typ
D-USST 6-T/SB HV
Hersteller Artikel Nr.:
1082647
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 48,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 88,5 mm, Farbe: grau


