PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1083611
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626818696
Sonepar Artikelnummer
121323614
Hersteller Artikelnummer
1083611
Hersteller Typ
D-PTTBV 2,5/4
Hersteller Artikel Nr.:
1083611
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 49,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 99,5 mm, Farbe: grau


