PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088502
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626890319
Sonepar Artikelnummer
121323819
Hersteller Artikelnummer
1088502
Hersteller Typ
D-PT 2,5-MT-CLT
Hersteller Artikel Nr.:
1088502
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Abschlussdeckel, Tiefe: 29,1 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 98,6 mm, Farbe: grau


