PHOENIX CONTACT - Abschlussdeckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1088748
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626890173
Sonepar Artikelnummer
121323861
Hersteller Artikelnummer
1088748
Hersteller Typ
D-PTV 2,5/4-QUATTRO
Hersteller Artikel Nr.:
1088748
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg


